「持ち出し」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質SUS304(SCS13A)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
呼び径13
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・混合栓のリフォームなどで、持ち出しソケット等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCMSS-13U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・スペーサーは重ねて使用できます。(推奨枚数は5枚以下)
材質樹脂
色アイボリー
関連キーワード