架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状アダプター
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水(給水)
最高許容圧力(MPa)1
関連キーワード