水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
ねじの種類G
最高許容圧力(MPa)1.75
水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。パッキン付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
材質樹脂
形状検査キャップ
使用温度範囲(℃)5~35
呼び径G1/2
使用流体水、エアー
最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
材質樹脂
形状検査プラグ
使用温度範囲(℃)5~35
呼び径R1/2
使用流体水、エアー
最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.75
・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(樹脂管)16A(PEX)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
水圧検査用のテストプラグ。
架橋ポリエチレン管に使用可能。
ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。
樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。
テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。
樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。
使用温度範囲(℃)5~35
寸法H(mm)45
ねじの種類Rc
最高許容圧力(MPa)1.75
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。・フローリングを張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ツバ径(Φmm)58
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
呼び径(樹脂管)13A
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード