9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8×8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
729 税込802
当日出荷

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 最高許容圧力(MPa)0.1
1個
729 税込802
5日以内出荷

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 適合管径(Φmm)8 流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差) 最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1 環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC 材質(フィルター)濾紙 使用温度範囲(℃)-20~60 最高許容圧力(MPa)0.1 使用流体JIS1号灯油(白灯油)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷