44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所給湯器ニップル
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オンダ製作所AL2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G3/4×G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
489 税込538
7日以内出荷

オンダ製作所AL4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL1型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所AL6型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)52 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所AE12型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE12-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)48.5 寸法H(mm)45 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AE2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所AE4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所AE5型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所AU6型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AU3型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最小内径(Φmm)11 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所AU1型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)