平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状アダプター
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体不凍液、冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体不凍液、冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)G1/2
・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅
ねじG1/4×Φ8フレアナット
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
寸法L(mm)40.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16
ねじサイズG1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
寸法L(mm)40.5
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径16.8
ねじサイズG1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
寸法L(mm)44
温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)1
適合管フレキ管呼び径20
ねじサイズG3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)。・ノンアスベストパッキン付。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB
材質黄銅
形状アダプター
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
呼び径(A)16(PB)
最高許容圧力(MPa)1.75
寸法W1(mm)34
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
関連キーワード