「給水管」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。・給水用管端防食継手に対応可能です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
呼び径13
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質青銅
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオンアダプター
使用流体冷温水・油・蒸気
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質青銅
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質青銅
形状ストリートエルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質青銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)。・給水栓の取付け位置調整に使用
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパめねじ(Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質青銅
形状キャップ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
・テーパおねじ(R)。・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径G3/4×G1/2
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ