追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
用途風呂用追焚き
材質耐熱性PVC
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~80
呼び13A
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力0.3MPa以下
1巻(20m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじR1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじG1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじG1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-5~80
ねじG1/2
呼び13A
使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。
サイズ10A×2
使用圧力(MPa)0.25以下
使用温度(℃)80以下
追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。
セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。
材質PEX
長さ(m)20
使用圧力(MPa)0.25以下
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。
サイズ10A×2
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L1(mm)37
使用圧力(MPa)0.25以下
寸法L2(mm)24
・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・被覆材表面に耐候性を付与しているため、そのまま屋外配管に使用可能。
サイズ10A×2
使用温度範囲(℃)80以下
寸法L1(mm)37
使用圧力(MPa)0.25以下
寸法L2(mm)24
関連キーワード