「配管 フィルター 水」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。
継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
呼び径10A
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます。
水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます。
軽油に対応しています。
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)、軽油
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード