カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全標識(2)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(20)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • スリーボンド(12)
  • ヘルメチック(15)
  • 山王工業(18)
  • PERMATEX(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • エスコ(8)
  • 積水フーラー(2)
  • PISCO(ピスコ)(72)
  • リケン(39)
  • シーケー金属(25)
  • I-VALUE(20)
  • CKD(5)
  • ミヤコ(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • セメダイン(2)
  • ヤヨイ化学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管用シール剤」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
549税込604
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)125
配管行先表示シール 大 オンダ製作所配管行先表示シール 大オンダ製作所
1,898税込2,088
1個(10枚)
5日以内出荷
・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り<1シートの表示内容> 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
寸法L(mm)230
WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコパック(エコキュート配管パック) オンダ製作所カポリエコパック(エコキュート配管パック)オンダ製作所
14,980税込16,478
1セット(2m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管材質継手:青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75RoHS指令(10物質対応)対応被覆厚さ(mm)10
WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所WPTS1型 チーズソケット・保温材セットオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPJS3型 ソケット・保温材セット オンダ製作所WPJS3型 ソケット・保温材セットオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所特厚カポリ エコキュート配管パックオンダ製作所
13,900税込15,290
1セット(2m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら