「配管用銅管」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)43.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC 材質(フィルター)濾紙 使用温度範囲(℃)-20~60 最高許容圧力(MPa)0.1 使用流体JIS1号灯油(白灯油)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)40 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所M8型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)32 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所M11型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)6 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)45.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)25.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)23.5 呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)77 呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)42.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)49.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)22.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)55.5 呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)22.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)51 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)71 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所90°銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・配管の延長に使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅 ねじR1/4×G1/4
1個
299 税込329
5日以内出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅 ねじR1/8×G1/4
1個
289 税込318
5日以内出荷

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅 ねじR1/8×G1/8
1個
289 税込318
5日以内出荷

・ヒーターの挿通性に優れたガイド付です。・エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクの配管に最適。・耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・寒冷地での凍結防止に便利で耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。・被覆厚は10mm。
長さ(m)25 呼び径10
1巻(25m)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法d(Φmm)8 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所カポリエコパイプ
・エコキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用します。・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。
使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個(25m)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)