36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法d(Φmm)8 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オンダ製作所メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
84 税込92
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
319 税込351
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オンダ製作所90°銅管アダプター
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・平行めねじ(G)。・銅管接続用のフレアナット。・オンダ製作所製の銅管フレア接続用継手には、当品をご使用下さい。
材質黄銅 ねじG1/4×Φ8フレアナット
1個
159 税込175
5日以内出荷

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅 ねじR1/4×G1/4
1個
299 税込329
5日以内出荷

オンダ製作所銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅 ねじR1/8×G1/8
1個
289 税込318
5日以内出荷

オンダ製作所オスアダプター
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
材質黄銅 ねじR1/8×G1/4
1個
289 税込318
5日以内出荷

オンダ製作所水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし
1個
599 税込659
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所首長水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。首長仕様。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。PD-014-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・配管の延長に使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・曲げ難い箇所で使用します。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)