テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法d(Φmm)8
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅CAC406C
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
材質銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。
材質銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~95
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.6
カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。
パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管
材質継手:青銅
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)10
関連キーワード