3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS 備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)13
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS 備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)13
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷