カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • JTT(4)
  • エレコム(11)
  • 多摩電子(3)
  • バーリーデータ(3)
  • メディアカバーマーケット(426)
  • StarTech.com(102)
  • ASUS(エイスース)(29)
  • BELKIN(ベルキン)(28)
  • ワルター(12)
  • Xiaomi(11)
  • bitstrong(10)
  • TRACO POWER(9)
  • j5 create(9)
  • 理研計器(8)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • Intel(インテル)(7)
  • サンワサプライ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2in1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプターオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB2型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-BE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付 オンダ製作所WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付オンダ製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2オンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品
関連キーワード
4in1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4in1