カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 継手(9)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(256)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- SMC(1,287)
- アサダ(5)
- CKD(21)
- IKO(日本トムソン)(271)
- ニッサン(243)
- イトーキ(142)
- WURTH ELEKTRONIK(95)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- エスコ(35)
- ホンダ(28)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- ノーリツ(18)
- SICK(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- フジキン(17)
- セキスイ(16)
- ブランドをもっと見る
「WL1」の検索結果

WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
WL12型 エルボアダプター
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
スポットカバー 壁貫通エルボ(大)
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)40最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
WL14型 左座水栓エルボ
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
WL105型 エルボアダプターショートタイプ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ユニットバス等の狭所や暗所での配管時に便利です。材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
WL101型 羽根付水栓エルボ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL101型 羽根付水栓エルボ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・リフォーム現場等で、ビス止めが困難だった、はつり溝内に継手をしっかり固定可能です。・本品は首長になっており、持出しソケットが不要。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)42.5寸法L2(mm)24.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13AねじサイズRp1/2
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
WL11型 UB壁貫通継手 ダブル
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式
オンダ製作所¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。・壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続が可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズR3/4