カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- ニッセイ(51)
- イスカル(8)
- ニチアス(8)
- ダイヤトレンド(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 南国フレキ工業(4)
- イノック(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日本バルカー(2)
- 光(2)
- フローバル(2)
- Matex(2)
- オイレス工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ff-40」の検索結果
特価

FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル
オンダ製作所¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル
オンダ製作所¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボア