オンダ製作所
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色
オレンジ
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
寸法H(mm)
選択してください
39
43
53.5
59
64.5
80.5
寸法L1(mm)
選択してください
65
68
79
86
96
119
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04094942
FF-T25C-S
53.5
Rc1
79
85
25
¥
5,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04094987
FF-T50C-S
80.5
Rc2
119
110
50
¥
18,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095030
FF-T20C-S
43
Rc3/4
68
65
20
¥
4,370
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095066
FF-T15C-S
39
Rc1/2
65
65
15.5
¥
3,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095118
FF-T32C-S
59
Rc1 1/4
86
85
32
¥
9,110
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095170
FF-T40C-S
64.5
Rc1 1/2
96
100
38
¥
11,570
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材