曜日別特売

FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル - オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル - オンダ製作所

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。

色
グリーン
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)
2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径
フルボア
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04094960FF-T25-S53.5Rc1798525
¥5,820
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
04094978FF-T40-S64.5Rc1 1/29610038
¥11,570
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095021FF-T50-S80.5Rc211911050
¥18,260
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095048FF-T15-S39Rc1/2656515.5
¥3,720
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095057FF-T32-S59Rc1 1/4868532
¥9,110
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
04095109FF-T20-S43Rc3/4686520
¥4,370
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする