カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • その他(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(1)
材質
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(1)
  • 日本プラスチック工業(3)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • セキスイ(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • カクダイ(6)
  • リケン(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • エスコ(4)
  • MASTERTOOL(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • 未来工業(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • 室本鉄工(1)
  • ショーボンド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 児玉工業(1)
  • アカギ(1)
  • ミヤコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp 20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所

    WPJ27型 HIVP変換アダプター

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所

    JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所

    WPL39型 HIVP変換エルボ

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
  • WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所

    WPT16型 HIVP変換チーズ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所

    WPT18型 HIVP変換チーズ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • WPL53型 HIVP変換回転エルボ オンダ製作所

    WPL53型 HIVP変換回転エルボ

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・HIVPを直接差し込めます。・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。・埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所

    CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
  • CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター オンダ製作所

    CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1
  • CB27型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB27型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • JE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    JE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • CB26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB26型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-JE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBL26型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBL27型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBL27型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)11最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4