カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • 桑名金属工業(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
  • 室本鉄工(1)
  • マーベル(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • 新潟成型(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp13」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WPJ27型 HIVP変換アダプター オンダ製作所WPJ27型 HIVP変換アダプターオンダ製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-JE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
JE型 回転ヘッダー オンダ製作所JE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1
JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13Aオンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT18型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPL53型 HIVP変換回転エルボ オンダ製作所WPL53型 HIVP変換回転エルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・HIVPを直接差し込めます。・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。・埋設可能。
材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
関連キーワード
hivp バルブ特集