「l 配管」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60 材質(フィルター)ステンレス 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)29 寸法D3(Φmm)40 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・床立上げ用の継手です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D2(Φmm)29 寸法D3(Φmm)40 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 ツバ径D1(Φmm)50
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・1シートの内容は、水側用(青)2枚、湯側用(赤)2枚です。・寸法図はシール1枚あたりの寸法です。
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・トイレや食洗機等の配管に便利です。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)10
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS 備考浴槽厚さ15mmまで 使用温度範囲(℃)5~80 使用流体冷温水 取付穴径(Φmm)50 呼び径(A)13
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 接続方式両ネジ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

10mm被覆付ステンレス巻フレキ管。 自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。 被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。 国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L) 長さ(m)10 最高許容圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1巻(10m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A) 形状ヘッダー 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状クロス 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅 使用温度範囲(℃)0~100 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状キャップ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ(Rねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)