カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(227)
- 作業工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(76)
- RS PRO(418)
- 日本継手(旧:JFE継手)(206)
- エスコ(163)
- アーテック[学校教材・教育玩具](132)
- AC-PERFORMANCELINE(124)
- テラモト(91)
- TRUSCO(90)
- グリーンクロス(77)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(67)
- アズワン(65)
- C’ultiva(カルティバ)(64)
- フエニックス・コンタクト(56)
- Thermo Fisher Scientific(54)
- cotta(54)
- カツイチ(51)
- セキスイ(45)
- VARIVAS(45)
- 三友(44)
- ブランドをもっと見る
「peに」の検索結果

WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ3型 ソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ6型 プラグ
オンダ製作所¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ 平行おねじ・検査キャップセット
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75
WJ72型 既設管変換継手 青銅
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
パイプクリッパー
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
ポリエチレン防食テープ
オンダ製作所¥799~税込¥879~1個(10m)当日出荷から5日以内出荷・樹脂管への影響が少ないポリエチレン素材のテープ。・青銅製または樹脂製の継手やバルブを土中及びコンクリートに埋設する場合に使用。長さ(m)10
WT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
AE型 回転ヘッダー
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL42型 銅管変換エルボ
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂製テストプラグ 回転エルボ
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)13A
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
ダブルロック中間バルブ
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス チーズソケット
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス 45°エルボ
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ継手。樹脂管を曲げて配管するのが大変な場合に便利です。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。45°の配管化粧カバーに適合します。材質PPS使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WPJ20型 平行おねじ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
カポリエコ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。・RoHS指令相当品。・平行めねじ(Gねじ)。・高温用ノンアスベストパッキン付材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
ダブルロックジョイント レボス ソケット
オンダ製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WL31型 30°エルボアダプター
オンダ製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WJ74型 既設三管種変換継手
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。材質青銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付
オンダ製作所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
コルゲートイージーカポリ
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1巻(30m)ほか3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。 固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。 伸縮が簡単できれいな仕上がりに。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 リフォーム配管に最適です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。使用流体冷温水・不凍液
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
アルミ三層管(カポリメタルパイプ)
オンダ製作所¥63,980税込¥70,3781巻(200m)5日以内出荷・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WPL103型 既設三管種変換エルボ
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1セット(15本)ほか3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
樹脂製テストプラグ U字ソケット
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)