カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • オカムラ(岡村製作所)(188)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(86)
  • エスコ(81)
  • KTC(35)
  • SMC(28)
  • カクダイ(28)
  • GAONA(ガオナ)(23)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • TOTO(13)
  • アイエス工業所(10)
  • マックス(10)
  • オーエッチ工業(9)
  • ミナミサワ(9)
  • 兼工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • omron(オムロン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-002」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
洗濯機用バルブ オンダ製作所洗濯機用バルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
CBL21型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBL21型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
WL61型 プラグ付水栓エルボ オンダ製作所WL61型 プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(樹脂管)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所耐熱逆止弁付ニップルオンダ製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
逆止弁付ニップル オンダ製作所逆止弁付ニップルオンダ製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
給水化粧フタ オンダ製作所給水化粧フタオンダ製作所
799税込879
1個
5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。給水化粧フタ1個に、水湯の表示シールが各1個同梱包されています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)18.5呼び径PJ1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
給水栓プラグ オンダ製作所給水栓プラグオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
持出しソケット オンダ製作所持出しソケットオンダ製作所
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75