全量排出可能なホッパータンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
バルブ付タンクの大型モデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
容量(L)200
材質SUS304
内径(Φmm)565
寸法A(mm)100
本体高さ(mm)900
バルブ径(inch)3/4
1本
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
高耐薬品性のニューライトパッキンです。
用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。
材質ニューライト
密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム
寸法A(mm)100
底中央から排出するバルブ付タンクです。ほぼ全量排出できます。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)120
内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
寸法A(mm)100
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類手付ビーカー
材質/仕上ステンレス(SUS304)
取手あり
関連キーワード