ガイド付き
寸法(mm)205×100×245
材質(刃)SUS410
材質SUS430
TKG品番9-0592-0401
TKG品番(2017)6-0532-1001
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304
全高(mm)60
板厚(mm)1
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
用途洗浄現場で使用されています。
材質SUS304
形状角型
メッシュ4
目開き5.5
目開き(mm)5.5
洗浄しやすいサニタリーモデルのコップです。上部の折返しがありません。
用途医療現場でよく使用されています。
材質SUS304
床防汚対策として最適モデル。装置、タンクの受けトレーとしても使用できます。
用途洗浄装置用トレーとしても人気です。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。
※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
大容量大型バットモデル。
用途部品、製品入れ、床防汚対策として使用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
高耐薬品性の樹脂製ヘラです。
用途食品衛生法適用。
材質樹脂
内面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途食品工場、薬品工場で使用されています。
材質SUS304/内側テフロンコーティング
柄が長い便利なヘラです。柄部分はステンレス製です。
用途タンク内にこびりついた原料の掻き出し作業に使われています。
材質SUS304
全長(mm)1000
アングルタイプの専用台車です。
材質SUS304
仕上表面酸洗い
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
注ぎ口が大きくて注ぎやすい。上部は半カールで洗浄しやすいモデルです。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。
仕様ジャケット幅30mm
材質SUS304
長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。
用途保存容器として最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。
洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。
アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様(排水口)3/4バルブ
材質SUS304
どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。
材質SUS304
形状角型
ツル付き丸型容器です。
用途バケツ代わりとして各現場で利用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.0
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類手付ビーカー
材質/仕上ステンレス(SUS304)
取手あり
中身を入れた状態で積み重ね可能です。
用途洗浄、乾燥業務に使用されています。
材質SUS304
目開き5.5mm目(4メッシュ)
大型角型容器。R付で洗浄しやすいモデルです。
用途保存容器、洗浄容器として利用されています。
材質SUS304
板厚(mm)1.2
内容物を入れたまま積重ねが可能です。洗浄、乾燥業務に。
仕様●外形寸法(mm)幅:300●外形寸法(mm)奥行:500●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)幅:290●有効内寸(mm)奥行:490●有効内寸(mm)高さ:90●線径網(mm):0.8●4メッシュ、5.5mm目●材質/仕上:SUS304●原産国:日本●コード番号:368-7812
アズワン品番67-2203-97
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS316L
楕円タイプで一度に大容量の粉体をすくえます。洗浄しやすいサニタリーモデルです。
用途一度に多くの粉体をすくいたい現場で重宝されています。
材質SUS304
ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。
材質SUS304
板厚(mm)0.8
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
偏芯タイプの特殊ロートです。
用途製薬工場で使用されています・
材質SUS316L
板厚(mm)0.8
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
鏡底タイプで全量排出が可能なタンクです。
用途主に液体の排出、小分け作業に使用されます
材質SUS304
専用フタです。
材質SUS304
液体洗浄容器として定番商品です。R付モデルで容器自体が洗浄しやすいモデルです。
用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。
材質SUS304
材質SUS304
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。
用途製薬、化粧品工場で使用されています。
材質SUS304
関連キーワード
1
2
次へ