16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6mm軸のトリマー用ビットです。ベアリング付き
1本
2,898 税込3,188
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXや棚などの裏板ベニアを取り付ける溝を作成するビットです。。 付属のベアリング(全部で4つ)を交換することにより、4mm、5.5mm、9mm、10mmのベニア厚に対応可能です。
仕様●商品重量:(約)110g●セット内容:ビット((外径)12.7mmのベアリング付)×1、ベアリング (外径)14.7mm×1、ベアリング (外径)21.7mm×1、ベアリング (外径)24.7mm×1※ベアリングは全て内径4.76mm、高さ5mm●※それぞれ簡単に脱着可能です。 アズワン品番67-9260-35
1本
5,898 税込6,488
13日以内出荷

マルチに使い分けて効率UP! 手を塗料で汚すことなく作業できる塗料バケツ用のツールクランプです。 塗料缶にクランプすればハンドルに早変わり。取っ手根元部分がマグネットになっており、ペンキのフタや筆をキャッチしておけます。作業を中断する際に便利です。 ギザギザになっていて滑りにくく、握りやすいグリップです。
仕様●商品サイズ:(約)150×75×26mm●商品重量:(約)60g アズワン品番67-9260-43
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

一般的なサイズでありながら、パワーはF型クランプ以上の固定力を誇ります(180kg)、人間力学を独自方法で組み込んでいるから加工材が動くことなく、がっちりと固定できます
仕様●商品サイズ:(約)117×23×3cm●商品重量:(約)1.28kg アズワン品番67-9260-54
1本
6,198 税込6,818
13日以内出荷

DIYでの利用の他、庭先でのお家キャンプ、ガレージ工房等、もちろん職人が現場で作業台や材料置き場としても利用可能、軽量なため、簡単、瞬時に組み立て、工具不要ではめ込み式
1セット
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蟻継ぎの溝を走るロードランナークランプです。13mm、深さ9.5mmのアリ溝に取り付けできます。 直径3/4インチ(18mm)以上のドッグホールにぴったり差し込めます。 単品でもクランプとしてご使用いただけます。 19mm以上の穴でも固定できる様に特殊な先端形状です。
仕様●商品サイズ:(約)19×9×2cm●商品重量:(約)310g アズワン品番67-9260-82
1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷

ブラシホルダーマグネット付きのバケツです。蓋をすれば道具入れに変身します。 刷毛の余分な塗料を落としやすくする波型凹凸加工仕様です。 フタは浅型のペイントポットとしても使えます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
仕様●商品サイズ:(約)20×20×18cm●商品重量:(約)250g アズワン品番67-9260-45
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

1本
3,500 税込3,850
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽なセッティングで簡単にポケットホールを作成できます。 フレームの角継ぎ、留め継ぎ、T-継手のポケットホール作成などに。 材料の厚さに合わせたワンタッチクランピングが可能。固定幅を記憶するので毎回調整し直す必要がありません。 固定力を微調整するには、クランプパッドをネジのように回し、固定ナットで固定してください。 材料の厚さに合わせてガイドブロックの高さを設定すれば、材料に適したドリルホール位置を取得できます。インパクトドライバー使用可能です。タレットストップを使用して、ドリルカラー位置も簡単に取得できます。ダストポートが付いているので、木屑を散らすことなくクリーンに作業できます。
仕様●商品サイズ:(約)30×12×15cm●商品重量:(約)1.7kg●仕様:純木・プライウッド向け、対応可能木材幅:12.7mm~38.1mm●ドリルビットサイズ:直径9.5mm(3/8インチ)●ピッチ:30mm(1-3/16インチ)●ポケットホール間隔:約170mm●ダストポート径:内径1-1/4インチ(31.75)mm・外径34mm●付属品:ステップドリル直径9.5mm(3/8")・HSS1本・ステップドリル深さカラー・3mm六角レンチ(ステップドリル深さカラー締付け用)・タレットストップ・ベースプレート・取扱説明書(日本語) アズワン品番67-9260-44
1台
26,980 税込29,678
13日以内出荷

凸面作成に。 こちらのビットは、「STAXTOOLS T Slot 5.7mm(品番:170905-2)」と対です。この二つのビットを使用することにより額縁やドアのパネル作成も可能。いろいろなものに応用がききます。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)160g●サイズ:刃径/41.1mm、軸径/6mm、刃厚/21.7mm アズワン品番67-9260-37
1本
6,198 税込6,818
13日以内出荷

テーブルやデスクの幕板におすすめのビットです。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)40g●サイズ:刃径/22.22mm、軸径/6mm、刃厚/14.3mm アズワン品番67-9260-41
1本
4,298 税込4,728
13日以内出荷

木材の面取りに。 ベアリング付き
仕様●商品重量:(約)80g●サイズ:刃径/36.5mm、軸径/6mm、刃厚/13.9mm アズワン品番67-9260-36
1本
3,500 税込3,850
13日以内出荷

6mm軸のトリマー用ビットです。
仕様●商品重量:(約)20g●サイズ:刃径/6mm、軸径/6mm、刃厚/30mm アズワン品番67-9260-34
1本
5,798 税込6,378
13日以内出荷

ハタガネとクランプの長所を生かしたクランプです。微調整を得意とし、しっかり固定できます。ボックスや棚、抽斗の製作などにおすすめです。
仕様●商品重量:(約)240g●仕様:くわえ幅/最大110mm、サイズ/260mm×70mm×24mm、材質:クランプ部分 /スチール、グリップ部分 :樹脂 アズワン品番67-9260-92
1本
1,498 税込1,648
13日以内出荷

片手に収まる多機能塗料ポットです。 持ち手部分はブラシホルダーとしても使用できます。 ポット内側の凹凸加工で、ローラーに付ける塗料を均等に伸ばせます。側面にはローラー用ホルダーを設けました。作業が終わったら、この溝から塗料をスムーズに流して破棄できます。
仕様●商品サイズ:(約)143×190×125mm●商品重量:(約)80g アズワン品番67-9260-42
1個
619 税込681
13日以内出荷

関連キーワード