容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000
アズワン品番68-0450-38
1式
¥47,980
税込¥52,778
48日以内出荷
容量固定マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能
スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能
TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています
毛細管100本付き
仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)
アズワン品番68-0450-30
1式
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
関連キーワード