ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127
精度±0.5%
チューブ長さ(cm)吸引:約43
弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止
材質ポリカーボネート製
対応採液量:最大 約70μl
サイズ(mm)75
外径(mm)1.88
内径(mm)1.092
仕様●Silicon Tip for BuLb Assembly●セット内容:毛細管を差し込むシリコーンキャップ(穴径小タイプ) 3個入り●100uL以下の容量のピペット用
アズワン品番68-0449-52
1箱(3個)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
Mylar(PET:PolyethyleneTelephthalate)プラスチック・コートしたガラス毛細管なので、毛細管破損による感染事故を防止。ガラスが折れても試料が外に漏れず、内部に保持されます
外径(mm)1.68
内径(mm)1.1
マイクロキャップでの吐出に使用可能
マイクロキャップ100本に1個付属
ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入り
アズワン品番68-0450-05
1式
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能。高精度ガラス毛細管を使用。ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL
測定精度±1%(最大ボリューム時)
アズワン品番68-0450-25
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
オートクレーブ不可。クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。
セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター
質量(g)ハンドル部:122
アズワン品番68-0449-35
1式
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
容量固定マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能
スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能
TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています
毛細管100本付き
仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)
アズワン品番68-0450-30
1式
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
オートクレーブ不可
オートインジェクター用ステンレスピストン。
ナノジェクトⅡIおよび3μLシークエンシング・ピペット用
仕様●Replacement Pointed Plunger Wire for NANOJECTⅡ
アズワン品番68-0450-16
1個
¥2,798
税込¥3,078
48日以内出荷
仕様●O-Ring Kit for #752 CAPTROL Ⅲ●セット内容:オーリング(2コ)、シリコーンキャップ(穴径大/小各1個)
アズワン品番68-0449-54
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●Nanoject III,Replacement Collet OnLy for Model 207
アズワン品番68-0450-77
1式
¥1,998
税込¥2,198
48日以内出荷
仕様●O Ring Kit for All Nanoject
アズワン品番68-0450-74
1式
¥3,198
税込¥3,518
43日以内出荷
オートクレーブ不可。世界中で長年にわたり使用実績があるモデル。吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。※PA-400用の充電器はXP2/XLには使用不可。
セット内容ピペット・エイド、充電器、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター(4個)
質量(g)ハンドル部:258
寸法(cm)ハンドル部:19
アズワン品番68-0449-33
1式
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
仕様●2″length NEEDLE 30 gauge
アズワン品番68-0450-72
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
仕様●Nanoject Ⅲ,Foot switch (#207 onLy)
アズワン品番68-0450-75
1式
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000
アズワン品番68-0450-38
1式
¥47,980
税込¥52,778
48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
精度が高いガラス毛細管です
仕様入り数(個):1箱(100
仕様●3 1/2inch Capillary (8.9cm)●外径:1.14mm●内径:0.53mm
アズワン品番68-0450-79
1箱(100個)
¥3,598
税込¥3,958
48日以内出荷
セット内容:白リング1コ、黒リング2コ(孔径大/小各1コ)
仕様●O Ring Kit for #203 Sequencer
アズワン品番68-0450-15
1式
¥3,198
税込¥3,518
48日以内出荷
10μL交換ガラス毛細管
適合ディスペンサー:モデル210、310、510、3-000-510-X
仕様●Replacement Microdispenser Bore,Microinjection Digital●サイズ:20cm
アズワン品番68-0450-82
1箱(100個)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
仕様●Replacement Plunger Tip for 390/590●適合ディスペンサー:モデル 390,590
アズワン品番68-0450-52
1箱(3個)
¥2,498
税込¥2,748
48日以内出荷
ピペット・エイド(XP/Xpress/GravityDrain/PA-400)の消耗部品のセットです。普段の実験中に問題なく作動しているように見えるピペット・エイドでも実は内部に汚れが溜まっていたり、消耗部品が損傷していることがあります。ピペット・エイドを故障させずに長くお使い頂くためには、定期的に消耗部品を交換することをお勧めします。本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
セット内容バッテリー(1コ)、TCガスケット(2コ)、ラバーインサート(1コ)、TCフィルター(1コ)
アズワン品番65-9616-36
1式
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
スタンド(固定タイプ)
仕様●MicromanipuLator Support Base
アズワン品番68-0450-70
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
アズワン品番68-0450-65
1箱(2個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
オートクレーブ不可
仕様●Microdispenser Replacement Parts Kit 105●キット内容:Plungers(2個)、O-rings(2個)、Collet(1個)、Coil spring(1個)
アズワン品番68-0450-31
1式
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
仕様●Replacement Microdispenser Bore 390/590●適合ディスペンサー:モデル 390,590
アズワン品番68-0450-51
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
63日以内出荷
関連キーワード