14ページ目:

775件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 kW です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7281-65
サーボドライブ 750 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
1Sサーボドライバオムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW23ビット分解能のエンコーダどのコネクタも速くて確実なね
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±4 A, ±7.3 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:750 W●全長:215mm●全体の幅:65mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-65
サーボドライブ 5.5 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 5.5 kWオムロンヘルスケア
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容電流値:30 A●定格電圧:400 V●許容入力:5.5 kWアズワン品番65-7280-42
サーボドライブ 400 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 400 Wオムロンヘルスケア
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
1Sサーボドライバオムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW23ビット分解能のエンコーダどのコネクタも速くて確実なね
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±2.7 A, ±4.6 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:400 W●全長:185mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-92
サーボドライブ 200 W オムロンヘルスケアサーボドライブ 200 Wオムロンヘルスケア
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SmartStep 2サーボドライブオムロン製の業務用のSmartStep 2サーボドライブです。 これらの超小型サーボドライブは、シンプルさが重要になるポイントツーポイント動作の用途にとって最適なソリューションです。 これらのサーボドライブは簡単にセットアップできます。また、SmartStep 2はシンプルであると同時に、高性能と高度な機能を組み合わせたコス
仕様●相数:1●許容電流値:4.9 A●定格電圧:200 V ac●許容入力:200 W●全長:40mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:140mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7295-16
サーボドライブ 1 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 1 kWオムロンヘルスケア
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 4.77 Nm 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●相数:3●定格電圧:400 V●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-73
サーボドライブ 0.75 kW モーション オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.75 kW モーションオムロンヘルスケア
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ
仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7274-70
サーボドライブ 0.75 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.75 kWオムロンヘルスケア
569,800税込626,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7276-38
サーボドライブ 0.6 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.6 kWオムロンヘルスケア
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02
サーボドライブ 0.2 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.2 kWオムロンヘルスケア
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kWアズワン品番65-7273-81
サーボドライブ 0.1 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.1 kWオムロンヘルスケア
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:230 V ac●定格電圧:230 V●許容入力:0.1 kWアズワン品番65-7275-69
サーボドライブ 0.08 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.08 kWオムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
ケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブ オムロンヘルスケアケーブル 汎用I/Oケーブル ロータリドライブオムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています
仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2mアズワン品番65-7283-34
ケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータ オムロンヘルスケアケーブル 電源ケーブル 200 V サーボモータオムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Omron サーボモータ電源ケーブルは、Accurax G5 サーボモータと併用します。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:200 V サーボモータ●長さ:10mアズワン品番65-7274-02
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V オムロンヘルスケアケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 Vオムロンヘルスケア
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 400 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:10mアズワン品番65-7273-30
ケーブル ケーブルアセンブリ 1S series オムロンヘルスケアケーブル ケーブルアセンブリ 1S seriesオムロンヘルスケア
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor brake cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable with brake
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:1S series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:100 → 750 W●長さ:5mアズワン品番65-7274-30
ケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータ オムロンヘルスケアケーブル エンコーダケーブル 50 → 750 W サーボモータオムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20mアズワン品番65-7272-99
ケーブル Interface Cable CJ1W - OD232 / OD262 / 4 P2RV - 8-O-F モジュール用 オムロンヘルスケアケーブル Interface Cable CJ1W - OD232 / OD262 / 4 P2RV - 8-O-F モジュール用オムロンヘルスケア
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:インターフェースケーブル●併用可能製品:CJ1W - OD232 / OD262 / 4 P2RV - 8-O-F モジュール●範囲:オムロンアズワン品番65-7280-39
ケーブル Cable XW Series用 オムロンヘルスケアケーブル Cable XW Series用オムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ケーブル - CQMハードウェア要件: Windows 3.1 以降、IBM 386 PC又は100 %互換、RAM 4 MB以上、空きハード ディスクドライブ4 MB、VGAディスプレイ、シリアルポートCQM1-CIF02は、アダプタ付きの2 mのケーブルです。CPUペリフェラルポートをRS-232に変換します RS-232CABLEは、CQM1 RS-232ポートに直接接続するための2 mケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XW Seriesアズワン品番65-7285-02
ケーブル Cable SmartStep 2/G-Series オムロンヘルスケアケーブル Cable SmartStep 2/G-Seriesオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 3 m Cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2/G-Series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:0.75 kW●長さ:3mアズワン品番65-7274-29
ケーブル Cable JX Series オムロンヘルスケアケーブル Cable JX Seriesオムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
オムロンJXアクセサリRFIフィルタ内蔵で通信機能を標準装備しているJXは、シンプルなあらゆる用途に対するコンパクトで完全なソリューションとなります。RS485 Modbusは、インバータ前面のRJ45ポートに構築されるため、オプションボードを追加しなくても非常に簡単にインバータをネットワークに追加することができます。したがって、コストとスペースの
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:JX Seriesアズワン品番65-7283-24
ケーブル Cable G5 series servo motor オムロンヘルスケアケーブル Cable G5 series servo motorオムロンヘルスケア
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 20 m Power cable type
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5 kW●長さ:20mアズワン品番65-7272-94
ケーブル Cable G5 series servo motor オムロンヘルスケアケーブル Cable G5 series servo motorオムロンヘルスケア
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 15 m Power cable type
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:2 kW●長さ:15mアズワン品番65-7273-54
ケーブル Cable G5 series servo motor オムロンヘルスケアケーブル Cable G5 series servo motorオムロンヘルスケア
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 10 m Power cable type
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:G5 series servo motor●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:0.75 kW●長さ:10mアズワン品番65-7273-14
ケーブル Cable CS1W Series用 オムロンヘルスケアケーブル Cable CS1W Series用オムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル 2 m 変換ケーブルには、9 ピン D-sub メスコネクタが付いています。CS1W シリーズで使用します。既製ケーブルは CPM2C / I/O モジュール及びプログラミングに接続するための製品です。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7289-48
ケーブル Cable CPM Series用 オムロンヘルスケアケーブル Cable CPM Series用オムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
CPMプログラミングI/OケーブルCPM2C / I/Oモジュール及びプログラミングに接続するための既製のケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CPM Seriesアズワン品番65-7287-87
ケーブル Cable 1S-series オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S-seriesオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 1.5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S-series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:900 W●長さ:1.5mアズワン品番65-7275-89
ケーブル Cable 1S series オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S seriesオムロンヘルスケア
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 10 m cable with brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:3 kW●長さ:10mアズワン品番65-7276-10
ケーブル Cable 1S series オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S seriesオムロンヘルスケア
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length is 5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S series●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:5.5 kW●長さ:5mアズワン品番65-7274-09
カバー Food Processing Machine用 オムロンヘルスケアカバー Food Processing Machine用オムロンヘルスケア
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
IP66防水カバー特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
仕様●併用可能製品:Food Processing Machine
エンコーダケーブル 1S オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 1Sオムロンヘルスケア
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
エンコーダケーブル1Sシリーズサーボモータ用の5 mエンコーダケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-70
エンコーダケーブル 0.75 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.75 kWオムロンヘルスケア
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.4 → 5 kWオムロンヘルスケア
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 40 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-82
エンコーダケーブル 0.4 → 5 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.4 → 5 kWオムロンヘルスケア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Omron encoder cable connectors are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable type encoder cable length= 5 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.4 → 5 kWアズワン品番65-7276-81
インバータ V1000 230 V ac 1.1 kW ACモータ オムロンヘルスケアインバータ V1000 230 V ac 1.1 kW ACモータオムロンヘルスケア
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
V1000 インバータ - 単相及び三相電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mmアズワン品番65-7299-18
インバータ V1000 230 V 0.18 kW オムロンヘルスケアインバータ V1000 230 V 0.18 kWオムロンヘルスケア
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
V1000 インバータ - 単相及び三相電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:800 mA●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:76mmアズワン品番65-7299-64
インバータ Q2V 400 V ac 1.5 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット オムロンヘルスケアインバータ Q2V 400 V ac 1.5 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネットオムロンヘルスケア
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mmアズワン品番65-7335-72
インバータ Q2V 200 V ac 3 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット オムロンヘルスケアインバータ Q2V 200 V ac 3 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネットオムロンヘルスケア
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:3 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mmアズワン品番65-7335-77
インバータ Q2V 200 V ac 2.2 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット オムロンヘルスケアインバータ Q2V 200 V ac 2.2 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネットオムロンヘルスケア
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:9.6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mmアズワン品番65-7301-81