771件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-C29本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケアNE-C29本体ゴム足 1箱 4個入オムロンヘルスケア
219税込241
1箱(4個)
6日以内出荷
適合機種NE-C29アズワン品番62-2823-29
NE-C28本体ゴム足 1箱 4個入 オムロンヘルスケアNE-C28本体ゴム足 1箱 4個入オムロンヘルスケア
219税込241
1箱(4個)
7日以内出荷
適合機種NE-C28アズワン品番62-2823-26
C16-8 霧化ハウジングキャップ オムロンヘルスケアC16-8 霧化ハウジングキャップオムロンヘルスケア
339税込373
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-17
C16-4 吸入マスク 小 用アダプタ オムロンヘルスケアC16-4 吸入マスク 小 用アダプタオムロンヘルスケア
559税込615
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16アズワン品番62-2823-13
C13-4 送気ホース NE-C13用 オムロンヘルスケアC13-4 送気ホース NE-C13用オムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
適合機種NE-C13、NE-C16長さ(m)1アズワン品番62-2823-06
エアプラグ オムロンヘルスケアエアプラグオムロンヘルスケア
119税込131
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C16、NE-C13アズワン品番62-2823-02
C10-9 送気ホース210 オムロンヘルスケアC10-9 送気ホース210オムロンヘルスケア
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合機種NE-C11、NE-C13長さ(m)2.1アズワン品番62-2822-98
NE-U780用吸入ホース オムロンヘルスケアNE-U780用吸入ホースオムロンヘルスケア
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様吸入ホースL 150cmカフス無し適合機種NE-U780アズワン品番62-2822-74
HV-F5200 パッドヒーター オムロンヘルスケアHV-F5200 パッドヒーターオムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
適合機種HV-F5200アズワン品番62-2821-25
ACアダプタ オムロンヘルスケアACアダプタオムロンヘルスケア
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
心電計 心電図印刷ソフト オムロンヘルスケア心電計 心電図印刷ソフトオムロンヘルスケア
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-2818-66
SDメモリーカード 512MB オムロンヘルスケアSDメモリーカード 512MBオムロンヘルスケア
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合機種HCG-801容量512MBアズワン品番62-2818-65
心電図メモ オムロンヘルスケア心電図メモオムロンヘルスケア
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
適合機種HCG-801アズワン品番62-2818-63
HCG-801 バッテリーカバー オムロンヘルスケアHCG-801 バッテリーカバーオムロンヘルスケア
559税込615
1個
7日以内出荷
適合機種HCG-801アズワン品番62-2818-57
HV-LLPAD導子 収納具 オムロンヘルスケアHV-LLPAD導子 収納具オムロンヘルスケア
399税込439
1個
翌々日出荷
適合機種HV-F128-J3、HV-F127-J3、HV-F900-JE4、HV-F900-V6、HV-F125、HV-F126、HV-F127、HV-F128、HV-F124Pアズワン品番62-2821-35
HCG-801 収納ケース オムロンヘルスケアHCG-801 収納ケースオムロンヘルスケア
559税込615
1個
7日以内出荷
適合機種HCG-801アズワン品番62-2818-58
ひざ電気治療バンド 専用パッド オムロンヘルスケアひざ電気治療バンド 専用パッドオムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1枚
10日以内出荷
サイズ約62.3×130×11.4mmアズワン品番7-8878-14
ひざ電気治療バンド 専用バンド オムロンヘルスケアひざ電気治療バンド 専用バンドオムロンヘルスケア
3,498税込3,848
1枚
10日以内出荷
上腕式血圧計 HCR-7728T オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HCR-7728Tオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
腕にやさしく使い心地を向上させた腕帯「フィットカフ プラス」測定時に脈が乱れていた場合にお知らせ暗い場所でも測定結果が見やすい反転液晶バックライト
仕様●メモリ:2人×100回●脈拍数測定範囲:脈拍数:毎分40~180拍●血圧測定範囲:最高血圧:60~260mmHg 最低血圧:40~215mmHg付属品専用カフ(型式:HEM-FM32-B)、専用ACアダプタ(型式:HHP-AM01)、単3形アルカリ乾電池4個(お試し用)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書質量(g)本体:約450 (電池、カフ含まず)、カフ:約109外形寸法(mm)本体(カフを除く):約 幅191 × 高さ85 × 奥行き117 、カフ:約 幅125 × 長さ470 、チューブ長さ610電源専用ACアダプタ(入力:AC100V、50-60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(DC6V、4W)測定方式オシロメトリック法通信方式Bluetooth(R) Low Energy電池寿命約300回(単3形乾電池使用時、メーカー試験条件による)測定精度(mm)圧力:±3Hg以内、 脈拍数:読み取り数値の±5%以内医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00091000一般的名称自動電子血圧計医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 電源ケーブル オムロンヘルスケア自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 電源ケーブルオムロンヘルスケア
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂ける電源ケーブルです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-43
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 バーコードリーダー オムロンヘルスケア自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 バーコードリーダーオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるバーコードリーダーです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-40
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 カードリーダー オムロンヘルスケア自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 カードリーダーオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるカードリーダーです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-41
自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 ACアダプタ オムロンヘルスケア自動血圧計 HBP-9035・HBP-9036C用 ACアダプタオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HBP-9035・HBP-9036Cに使用頂けるACアダプターです。
対応機種HBP-9035、HBP-9036Cアズワン品番69-5599-42
音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア音波式電動歯ブラシオムロンヘルスケア
2,798税込3,078
1個(1個)
4日以内出荷
効果的に歯垢除去。 高速音波振動。 乾電池式。 薄型コンパクトヘッドブラシ付。 水洗いOK。 電池2本で約2.5ヵ月使用可能。(室温23度、1回2分、1日2回使用の場合) ★音波式 20,000回/分 ※1の高速音波振動でつるつるみがき タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。(※1 歯垢除去ブラシ使用時)
電源単4形アルカリ乾電池2個振動数(回/min-1)20000
USBケーブル オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U用 オムロンヘルスケアUSBケーブル オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U用オムロンヘルスケア
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
「オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U」のオプション品です。
質量(g)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×19.5×1.5アズワン品番68-5214-04
モニタ用GSカフ 17.5cm COL-CUFFシリーズ オムロンヘルスケアモニタ用GSカフ 17.5cm COL-CUFFシリーズオムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
生体情報モニタ、スポットチェックモニタ用のGSカフです。
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mmアズワン品番65-7274-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mmアズワン品番65-7273-12
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Linkオムロンヘルスケア
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 30 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から30日以内出荷
検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷