771件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタアズワン品番65-7354-39
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mm オムロンヘルスケア誘導型近接センサ Rectangular 検出範囲 2.5 mmオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mmアズワン品番65-7280-37
補助接点ブロック 2 J73KN 25 A オムロンヘルスケア補助接点ブロック 2 J73KN 25 Aオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Omron J73KN シリーズ補助コンタクトは、1 NC 及び 1 NO コンタクトを備えており、定格電流は 10 A です。J7KNA-09-01-R 及び J7KNA-12-01-R コンタクタに適しています。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 防指
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●シリーズ:J73KN●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7281-29
変流器 オムロンヘルスケア変流器オムロンヘルスケア
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8Aアズワン品番65-7320-44
壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用 オムロンヘルスケア壁取り付けアクセサリ 壁面ブラケット ボックス PC用オムロンヘルスケア
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PCアズワン品番65-7273-79
入力ユニット デジタル入力 NX用 オムロンヘルスケア入力ユニット デジタル入力 NX用オムロンヘルスケア
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NXアズワン品番65-7273-24
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 オムロンヘルスケア入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality controlThe Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support SoftwareIn addition, the number
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2アズワン品番65-7273-46
入力ユニット デジタル入力 CJ1W用 オムロンヘルスケア入力ユニット デジタル入力 CJ1W用オムロンヘルスケア
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1Wアズワン品番65-7272-77
入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用 オムロンヘルスケア入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用オムロンヘルスケア
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
デジタル入力モジュール
仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ1シリーズアズワン品番65-7359-01
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用 オムロンヘルスケア入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用オムロンヘルスケア
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
電磁接触器 24 V ac 4極 オムロンヘルスケア電磁接触器 24 V ac 4極オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NCアズワン品番65-7283-21
電磁接触器 230 V ac 4極 オムロンヘルスケア電磁接触器 230 V ac 4極オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7279-26
電源ケーブル 1S オムロンヘルスケア電源ケーブル 1Sオムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
電源ケーブル230 Vサーボモータ用の5 m電源ケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:モーター電源ケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 Vアズワン品番65-7317-71
電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller オムロンヘルスケア電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controllerオムロンヘルスケア
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
単極電極ホルダ - 高圧 / 高温単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適
仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controllerアズワン品番65-7316-36
電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controller オムロンヘルスケア電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controllerオムロンヘルスケア
619税込681
1個
7日以内出荷
電極コネクタ電極の長さ延長用
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controllerアズワン品番65-7285-58
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED オムロンヘルスケア電圧測定用デジタルパネルメータ AC LEDオムロンヘルスケア
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と
仕様●電流タイプ:AC●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:92mm●幅:45mm●精度:±0.08 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:-10℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7317-48
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2オムロンヘルスケア
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Omron ブレーキ抵抗器は、A1000 シリーズのアクセサリです インバータ抵抗: 120 Ω
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:400 V●電源相数:3●許容入力:200 W●長さ:105mmアズワン品番65-7273-01
抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2 オムロンヘルスケア抵抗 ブレーキ抵抗器 MX2オムロンヘルスケア
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Omron AX-REM00K2070-IE はブレーキ抵抗器です。定格抵抗値は 70 Ω です。オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 電流ベクトル制御
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2●電圧範囲:200 V●電源相数:1, 3●許容入力:2.2 kW●長さ:105mmアズワン品番65-7274-71
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
通信オプションボードオムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mmアズワン品番65-7317-85
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用オムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
UC1、CE、RCM、KCSysmacアナログI/Oオプションボードオムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 28.2 x 35.9 mmアズワン品番65-7296-77
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 オムロンヘルスケア通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき
仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
通信カード 通信カード インバータ オムロンヘルスケア通信カード 通信カード インバータオムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
CIMR-J1000 インバータに使用される Omron RS-422 / 485 通信カードです。CE、UL、cUL 及び TUV、RoHS 準拠です(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:通信カード●併用可能製品:インバータアズワン品番65-7280-87
接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLR オムロンヘルスケア接続ケーブル 接続ケーブル FQ2-CLRオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5mアズワン品番65-7362-22
接続ケーブル 照明コントローラ FLV オムロンヘルスケア接続ケーブル 照明コントローラ FLVオムロンヘルスケア
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLVアズワン品番65-7302-22
接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ オムロンヘルスケア接続ケーブル マスタケーブルコネクタ E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズオムロンヘルスケア
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
E3X-HDスマートファイバセンサオムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。 スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適 スマートチューニング -
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オスアズワン品番65-7310-75
接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル スマートカメラデータユニットケーブル FHV7オムロンヘルスケア
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Ethernet Cable FHV7オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用 オムロンヘルスケア接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CS1 アクセサリオムロン CS1 多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ( PLC )で使用されるアクセサリです。
仕様●アクセサリタイプ:CS1 I/O接続ケーブル●併用可能製品:CS1シリーズアズワン品番65-7358-75
接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポートオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3mアズワン品番65-7275-66
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-19
接続ケーブル Cable FHV7 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7オムロンヘルスケア
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mmアズワン品番65-7274-23
接続ケーブル Cable D6F03A3000 オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable D6F03A3000オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないことMEMS質量流量センサ ‐ 小型MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F03A3000●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-89
赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃ オムロンヘルスケア赤外線温度センサー MEMS サーマル 許容差:±3 ℃ 最大検出温度+50℃オムロンヘルスケア
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
オムロン MEMS非接触温度センサオムロンのMEMS(マイクロ電子機械システム)温度センサは、静止した状態で人の存在を検知することができます。このデバイスは、独自の ASIC 技術を採用して、高いノイズ耐性と優れた信号ノイズ比を実現しています。オムロンのMEMS、ASIC技術により、最高レベルのSNRを達成しています。デジタル出力、5Vで動作 広い視野
仕様●センサータイプ:MEMS サーマル●許容差:±3℃●出力タイプ:シリアル●検出温度 Max:+50℃●直径:8.3 mmアズワン品番65-7356-70
取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CR オムロンヘルスケア取り付け用ハードウェア I/Oケーブル Fq-CRオムロンヘルスケア
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD002●ケーブル長:2mアズワン品番65-7273-93
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Series オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Seriesオムロンヘルスケア
739税込813
1個
7日以内出荷
透過型には2個の取り付けブラケットが必要E3T取り付けブラケット
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-F Seriesアズワン品番65-7286-72
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズ オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズオムロンヘルスケア
359税込395
1個
翌日出荷
取り付けブラケット、E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用の取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3FAシリーズ、E3RAシリーズアズワン品番65-7272-35
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし オムロンヘルスケア取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしオムロンヘルスケア
999税込1,099
1個
翌日出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)タイプ小型反射板使用温度範囲(℃)-25~55保護等級IEC規格 IP67保存温度範囲(℃)-40~+70指向角(°)30以上アズワン品番65-7359-23アクセサリタイプセンサ反射板併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)保存湿度範囲(%RH)35~95使用湿度範囲(%RH)35~85
取り付けブラケット R 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケア取り付けブラケット R 1/8オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-08