9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series アズワン品番65-7280-19
1個
409,800 税込450,780
7日以内出荷

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-72
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.75 kW
Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kW アズワン品番65-7276-38
1個
569,800 税込626,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 200 V 7.16 Nm
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW アズワン品番65-7273-92
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 750 W
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±4 A, ±7.3 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:750 W●全長:215mm●全体の幅:65mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-65
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボドライブ 400 W
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なね
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±2.7 A, ±4.6 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:400 W●全長:185mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-92
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格ト
仕様●最大出力トルク:1.27 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:400 W●軸径:14mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:105.5mm●許容電流値:2.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1 アズワン品番65-7317-84
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 14.3 Nm
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kW アズワン品番65-7274-22
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 230 V 14.3 Nm
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated tor
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kW アズワン品番65-7272-90
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷