Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-R
アズワン品番65-7302-23
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ。透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサ。プラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●シリーズ:E3S
アズワン品番65-7289-62
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード