Omron NX-OD シリーズは、Omron の業務用 8 デジタル出力ユニットです。幅 12 mm の 4 A/NX ユニット、ねじなしプッシュインコネクタを備えています。これらのトランジスタデジタル出力ユニットは、あらゆる用途に適合するように設計されています デジタル制御には、汎用から高出力まで、さまざまな用途がありますNX シリーズと接続することで、高速 I/O
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O●併用可能製品:NJ / NX / NY シリーズ
アズワン品番65-7273-87
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Omron 1S サーボドライブは、漏洩電流が 7.83 mA で、入力電圧が 230 V です。オーバーシュート及び迅速な設定のためのループ制御が向上しています 時間 どのコネクタにも、高速で確実なねじなしプッシュイン機能を備えています
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容電流値:30 A●定格電圧:400 V●許容入力:5.5 kW
アズワン品番65-7280-42
1個
¥869,800
税込¥956,780
7日以内出荷
Omron NX-OD2154 は、デジタルトランジスタ出力ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。接続用ねじなしクランプ Terminal Block を備えています。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパクト(コネクタタイ
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:NX
アズワン品番65-7276-72
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Omron NX-TC2405 は、PNP 2 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC です
アズワン品番65-7273-31
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:NX
アズワン品番65-7273-24
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
関連キーワード