前回値表示で、体の変化をチェック
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
本体の表示指標をカスタマイズ
透明電極 ガラス天板のスマートデザイン
乗るだけで測定を開始
自動認識機能
過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。
子どもアルゴリズム
6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。
体重引き算機能
赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。
本体記録メモリ
本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。
スマートフォンアプリでのみ表示
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
質量(kg)約1.7(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位
メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)
最大計量(kg)135
電池寿命約6ヶ月
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30
通信機能Bluetooth通信
特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示
登録人数4人分
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示。一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!。スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容ACアダプター
機能比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
関連キーワード