カテゴリ

  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(9)
  • 清和工業(7)
  • エーモン(12)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • JTC(8)
  • Denka(デンカ)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • RS PRO(171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • デンカエレクトロン(11)
  • マリンテック(10)
  • オムロンヘルスケア
  • ブランドをもっと見る

「自動車用配線」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mオムロンヘルスケア
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
金属製ハウジングE3S-Cこのサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7316-24
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら