「超低速モーター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7276-66
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7274-31
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1 kW、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1000 W 定格トルク: 3.1
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7273-65
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 400 W、定格速度は 2000 rpm です。容量: 400 W 定格トルク: 1.9
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 W
アズワン品番65-7272-82
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW
アズワン品番65-7273-92
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 1000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 28.
仕様●最大出力トルク:28.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7276-71
1個
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
関連キーワード