「鉄の子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7276-14
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7273-48
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:400 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-81
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accura
仕様●許容入力:600 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-15
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-51
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード