2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) 外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷