Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1 kW、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1000 W 定格トルク: 3.1
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7273-65
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 400 W、定格速度は 2000 rpm です。容量: 400 W 定格トルク: 1.9
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 W
アズワン品番65-7272-82
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 400 W 定格トルク: 1.91 Nm
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 W
アズワン品番65-7274-26
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 1000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 28.
仕様●最大出力トルク:28.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7276-71
1個
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 7
仕様●最大出力トルク:7.16 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW
アズワン品番65-7273-92
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 3 kW、定格速度は 2000 rpm です。容量: 3000 W 定格トルク: 14.
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW
アズワン品番65-7274-31
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7273-33
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kW
アズワン品番65-7276-66
1個
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5
アズワン品番65-7274-51
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7333-35
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 900 W で、400 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 1000 rpm です。定格トルクは 8.59 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:900 W●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7281-39
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7282-16
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7280-70
1個
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7280-19
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 1000 W で、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7282-91
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 4 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 19.1 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:4 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series
アズワン品番65-7281-44
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
関連キーワード