「高周波治療器」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27~32cm」
Lサイズ:「38~45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)
サイズM
本体質量(g)約80(パッド含む)
電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01
ひざ下周り(cm)32~38
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むように貼り付けてケアします。
様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、様々な部位に使えるだけでなく、ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。
筋疲労や痛みに合わせて選べるモード。
筋疲労の回復に[低周波]
リカバリーモード:筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促進し、筋肉の疲れをとります。
ペインケアモード:痛みを緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。
痛みのあるときに[マイクロカレントモード]
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。
Recovery1(低周波)筋肉をもみほぐすような感覚の刺激です。
Recovery2(低周波)筋肉を押すような感覚の刺激です。
Recovery3(低周波)筋肉をたたくような感覚の刺激です。
Pain Care1(低周波)一定のリズムでさするような感覚の刺激です。
Pain Care2(低周波)一定のリズムで指で押すような感覚の刺激です。
Microcurrent:ごく微弱な電流を使った治療です。通常、刺激を感じることはありません。
強さ調節:20段階
治療時間:30分
治療モード:リカバリーモード/ペインケアモード/マイクロカレントモード
付属品専用パッド(筋肉用:2枚・関節用:4枚)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2枚)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部)
電源定格入力:AC 100V, 50-60Hz(充電用)、定格出力:DC 6V 700mA
本体質量(g)約290
寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:約172×97.5×27mm、パッド:HV-SPAD-MU:約99×166×1、HV-SPAD-JO:約40×98×1
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00011000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード