2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアセーフティライトカーテン
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付い
1組
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロンヘルスケアセーフティライトカーテン
Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mm アズワン品番65-7307-60
1組
269,800 税込296,780
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 70mm
  • 700ml