2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアケーブル Cable
USB-RS232 コンバータケーブル、CS1W - CIF31 (品番 ; 385-180 385-180 ) は、Omron 3G3MV シリーズインバータでの使用には適していません。コンバータケーブル。CS1W-CIF31 USB シリアル変換ケーブルは、Omron PLC (プログラマブルロジックコントローラ)または PT (プログラマブル Terminal )をパーソナルコンピュータの USB ポートに接続します
仕様●パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する専用USB-シリアル変換ケーブル 質量(g)50 規格I/F:USB Specification2.0準拠 電源バスパワー(アップストリームより給電、DC5V) ケーブル長(m)0.5 速度(DTE)115.2kビット/s 消費電流(mA)35 周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 雰囲気腐食性ガスのないこと 周囲温度(℃)0~55 アズワン品番65-7335-53 コネクタ仕様パソコン側:USB(Aプラグコネクタオス)、PLC側:RS-232C(D-sub9ピンオス) アクセサリタイプCable
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable CS1W Series用
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル 2 m 変換ケーブルには、9 ピン D-sub メスコネクタが付いています。CS1W シリーズで使用します。既製ケーブルは CPM2C / I/O モジュール及びプログラミングに接続するための製品です。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Series アズワン品番65-7289-48
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ncs
  • osb