カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(7)
  • SMC(736)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • コガネイ(126)
  • マルヤス電業(102)
  • New-Era(ニューエラー)(95)
  • 三木プーリ(70)
  • 近藤製作所(68)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • アズワン(38)
  • サンドビック(32)
  • CKD(28)
  • ダイヤトレンド(26)
  • エスコ(25)
  • 日本ジョイント(20)
  • ケナメタル(19)
  • タンガロイ(15)
  • シグマ光機(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • 京セラ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R25A」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点ブロック 2 J73KN 25 A オムロンヘルスケア補助接点ブロック 2 J73KN 25 Aオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Omron J73KN シリーズ補助コンタクトは、1 NC 及び 1 NO コンタクトを備えており、定格電流は 10 A です。J7KNA-09-01-R 及び J7KNA-12-01-R コンタクタに適しています。周囲動作温度: -25 → 60 ℃ 防指
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●シリーズ:J73KN●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7281-29
インクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 500 インクリメンタル 軸径:6mmオムロンヘルスケア
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHzアズワン品番65-7358-65
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mmオムロンヘルスケア
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
アダプタ Adapter フローセンサ オムロンヘルスケアアダプタ Adapter フローセンサオムロンヘルスケア
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプ
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら