10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mm アズワン品番65-7319-41
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●デジタル入力数:24●アナログ入力数:0●出力数:16 アズワン品番65-7273-80
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mm アズワン品番65-7323-29
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mm アズワン品番65-7323-31
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24 アズワン品番65-7275-51
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番65-7320-71
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232C アズワン品番65-7276-70
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7267-26
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7323-32
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

関連カテゴリ