カテゴリ
- 制御機器(13)
- ネットワーク機器(12)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(20)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ナブテスコサービス(4)
- ダイキン工業(3)
- 明大(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MOXA(2)
- 泉精器製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- FUYAO(1)
- スバル(1)
- アシックス(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「cp2e」の検索結果

ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36
オムロンヘルスケア¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8
オムロンヘルスケア¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6アズワン品番65-7273-08
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7322-91
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 24
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●デジタル入力数:24●アナログ入力数:0●出力数:16アズワン品番65-7273-80
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12
オムロンヘルスケア¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7320-71
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mmアズワン品番65-7319-41
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8
オムロンヘルスケア¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mmアズワン品番65-7323-29
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8
オムロンヘルスケア¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mmアズワン品番65-7323-31
PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用
オムロンヘルスケア¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用
オムロンヘルスケア¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Omron I/O 拡張ユニットには、0 → 5 V、1 → 5 V、0 → 10 V など定格電流は 0 → 20 mA 又は 4 → 20 mA です。1 ms / ポイント変換時間があります。動作温度範囲は -20 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です。分解能: 1/12000 (フルスケール) 外部入力インピーダンス:最小 1 M Ω (電圧入力)仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CP2E プログラマブルコントローラアズワン品番65-7273-05
インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm
オムロンヘルスケア¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21