近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避検知距離は前バージョンのほぼ2倍になっています。 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換は10秒で済みます。 耐油性を強化したケーブル。
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:11 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7284-12
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード