E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
アズワン品番65-7275-98
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3Tモデル
アズワン品番65-7306-72
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:反射
アズワン品番65-7265-43
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
反射板。E32回帰反射形センサシリーズ用
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3S-CR67/62 Sensor
アズワン品番65-7285-35
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の
仕様●アクセサリタイプ:反射
アズワン品番65-7299-75
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:E3Z-B Series
アズワン品番65-7299-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Omron E39 シリーズは、反射テープで構成されています。高精度のマイクロピクセル、接着剤は自己接着式です。動作温度範囲: -10 → +55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:E3c - LDA
アズワン品番65-7273-83
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型
センサー型式ブロック形
動作温度(℃)Max:55
最大電流(mA)100
最大DC電圧(V)26.4
ライトソースLED
関連キーワード