1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHz アズワン品番65-7352-01
1個
44,980 税込49,478
欠品中

関連カテゴリ